€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | TEFMET |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 3/4" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 67 mm |
Binnendiameter | 27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Aantal inlagen | 1 |
Materiaalstructuur | PTFE, zuiver, virginal |
Kleur | Wit |
Markering | Zonder opdruk |
Materiaal inlage | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 2.16 g/cm³ |