Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1" 2.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:10001555
Image 1
Zuivere PTFE-afdichting versterkt met een geperforeerde RVS inlage, gemakkelijke montage, koudvloei wordt beperkt door inlage. Universeel chemisch bestendig, zuren en logen.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
TEFMET
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
1"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
67 mm
Binnendiameter
33 mm
Dikte
2.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Aantal inlagen
1
Materiaalstructuur
PTFE, zuiver, virginal
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Materiaal inlage
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
2.16 g/cm³