Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FIRECHEM |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 2.1/2" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 73 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Grijs / Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |