Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE flensafdichting FIRECHEM 150lbs 10" 3mm (340x273x3) ASME B16.21

  • ERIKS:11443293
Image 1
De innoverende materiaalcombinatie van zuiver grafiet (minstens 98%), verstevigd met een geëxpandeerde roestvrijstalen inlage en universeel chemisch bestendig geëxpandeerd PTFE, maakt de Firechem flensafdichting een dichting met de unieke eigenschap zowel fire safe als resistent te zijn aan alle chemicaliën (met uitzondering van opgeloste of gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor). Concreet voldoet de Firechem flensafdichting aan de strenge eisen van de fire safe test ISO 10497 en kan de Firechem flensafdichting worden ingezet bij de meest diverse en agressieve media.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FIRECHEM
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
340 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Grijs / Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³