Eriks
ERIKS

ERIKS Profiel TPeRX P346 wit zelfklevend L=25m

  • ERIKS:11420241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,47/ meterexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Ja
Materiaal
TPE
Hardheid
40 Shore A
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -50 tot 90 °C
Hoogte
9 mm
Breedte
10 mm
Rollengte
25 m