Eriks
ERIKS

ERIKS Profiel EPDM volrubber 65 zwart 3516 L=25m

  • ERIKS:10000253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,10/ meterexcl. btw

€ 40,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
65 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
36 mm
Breedte
25 mm
Rollengte
25 m