Eriks
ERIKS

ERIKS Profiel EPDM volrubber 55 zwart 3491 L=6m

  • ERIKS:10000197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,50/ meterexcl. btw

€ 87,73incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
55 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
36 mm
Breedte
25 mm
Rollengte
6 m