€ 25,13/ stukexcl. btw
€ 30,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ANSI 140-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ANSI 140-1 |
Aantal tanden | 9 |
Steek | 44.45 mm |
Steek | 1.3/4 in |
Steekcirkel | 129.96 mm |
Buitendiameter | 146 mm |
Voorboring | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |
r3 | 47.5 mm |
Dp | 129.96 mm |
C | 5.8 mm |
B1 | 23.5 mm |
D1 | 20 mm |
De | 146 mm |