€ 12,58/ stukexcl. btw
€ 15,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 152 mm |
Buitendiameter | 160.2 mm |
Voorboring | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Norm | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 19 mm |
Dp | 152 mm |
C | 2 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 16 mm |
De | 160.2 mm |