€ 154,30/ stukexcl. btw
€ 186,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | BS 10B-2 |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 404.35 mm |
Buitendiameter | 412.7 mm |
Voorboring | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Norm | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 16 mm |
Dp | 404.35 mm |
C | 1.6 mm |
b1 | 9 mm |
B2 | 25.5 mm |
D2 | 25 mm |
De | 412.7 mm |