Eriks
ERIKS

ERIKS Plaatwiel 08B-1 Z=21 staal

  • ERIKS:14336359
  • Fabrikant:8054652050595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,63/ stukexcl. btw

€ 4,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
85.22 mm
Buitendiameter
90.1 mm
Voorboring
12 mm
Materiaal
Staal
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
13 mm
Dp
85.22 mm
C
1.3 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
De
90.1 mm