Eriks
ERIKS

ERIKS Plaat EPDM 50 131307 1400x12

  • ERIKS:11314388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 951,44/ meterexcl. btw

€ 1.151,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 50
Compound
131307
Materiaal
EPDM
Dikte
12 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
50
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤45 %
Trekvastheid ISO
≥8 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Dichtheid
1.04 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥500 %