Eriks
ERIKS

ERIKS Plaat Celrubber SW Weich 2000x1000x20

  • ERIKS:10016563
Image 1
Eriks SW Weich is rubber met een gesloten celstructuur. De gesloten structuur maakt Eriks SW Weich geschikt voor vloeistof en gasafdichtingen. In combinatie met de zachte eigenschap is Eriks SW Weich een dichtingsmateriaal dat bij geringe kracht een dichting creëert. De Eriks SW Weich is op basis van NR/SBR en is toepasbaar voor water en neutrale gassen.
Opslaan in lijst

€ 267,75/ stukexcl. btw

€ 323,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Dikte
20 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm