Eriks
ERIKS

ERIKS Plaat Celrubber SW Weich 2000x1000x10

  • ERIKS:10016561
Image 1
Eriks SW Weich is rubber met een gesloten celstructuur. De gesloten structuur maakt Eriks SW Weich geschikt voor vloeistof en gasafdichtingen. In combinatie met de zachte eigenschap is Eriks SW Weich een dichtingsmateriaal dat bij geringe kracht een dichting creëert. De Eriks SW Weich is op basis van NR/SBR en is toepasbaar voor water en neutrale gassen.
Opslaan in lijst

€ 136,35/ stukexcl. btw

€ 164,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Dikte
10 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm