Eriks
ERIKS

ERIKS Plaat Celrubber CR Fest Zelfklevend 1850x1000x3

  • ERIKS:10016577
Image 1
Eriks CR Fest is 100% geschuimd met een gesloten cel- structuur. De gesloten structuur maakt de Eriks CR Fest geschikt voor vloeistof en gasafdichtingen. In combinatie met de zachte eigenschap isEriks CR Fest een dichtingsmateriaal dat bij geringe kracht een dichting creëert. DeEriks CR Fest is op basis van Neoprene en is dan ook toepasbaar voor water, oliën, gassen, lichte zuren en logen. Tevens is Eriks CR Fest verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 95,85/ stukexcl. btw

€ 115,98incl. btw

75,81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Dikte
3 mm
Lengte
1850 mm
Breedte
1000 mm