Eriks
ERIKS

ERIKS Plaat Celrubber CR Fest 1850x1000x10

  • ERIKS:10016570
Image 1
Eriks CR Fest is 100% geschuimd met een gesloten cel- structuur. De gesloten structuur maakt de Eriks CR Fest geschikt voor vloeistof en gasafdichtingen. In combinatie met de zachte eigenschap isEriks CR Fest een dichtingsmateriaal dat bij geringe kracht een dichting creëert. DeEriks CR Fest is op basis van Neoprene en is dan ook toepasbaar voor water, oliën, gassen, lichte zuren en logen. Tevens is Eriks CR Fest verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 176,40/ stukexcl. btw

€ 213,44incl. btw

14,027 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Dikte
10 mm
Lengte
1850 mm
Breedte
1000 mm