Eriks
ERIKS

ERIKS P-profiel silicone sponsrubber wit 597 L=25m

  • ERIKS:10000402
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde, halfronde of rechthoekige kraal leverbaar. Veelzijdige toepassing, bv. als bescherming of als afdichting in deuren of deksels met lage sluitkracht.
Opslaan in lijst

€ 34,30/ meterexcl. btw

€ 41,50incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
P-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Breedte
30 mm
Rollengte
25 m