Eriks
ERIKS

ERIKS P-profiel NR sponsrubber grijs 597 L=25m

  • ERIKS:10000317
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde, halfronde of rechthoekige kraal leverbaar. Veelzijdige toepassing, bv. als bescherming of als afdichting in deuren of deksels met lage sluitkracht.
Opslaan in lijst

€ 7,50/ meterexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
P-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NR (natuurrubber)
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van -40 tot 60 °C
Breedte
30 mm
Rollengte
25 m