Eriks
ERIKS

ERIKS P-profiel EPDM volrubber 65 zwart 2715 L=10m

  • ERIKS:10000237
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde, halfronde of rechthoekige kraal leverbaar. Veelzijdige toepassing, bv. als bescherming of als afdichting in deuren of deksels met lage sluitkracht.
Opslaan in lijst

€ 8,20/ meterexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

711 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
P-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Breedte
30 mm
Rollengte
10 m