€ 19,40/ meterexcl. btw
€ 23,47incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | P-profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 65 |
Kleur | Grijs |
Temperatuurgebied | van -35 tot 90 °C |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 50 m |