Eriks
ERIKS

ERIKS P-profiel EPDM volrubber 55 grijs 2645 L=100m

  • ERIKS:10000185
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde, halfronde of rechthoekige kraal leverbaar. Veelzijdige toepassing, bv. als bescherming of als afdichting in deuren of deksels met lage sluitkracht.
Opslaan in lijst

€ 6,50/ meterexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

593,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
P-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
55
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Breedte
15 mm
Rollengte
100 m