Eriks
ERIKS

ERIKS P-profiel CR volrubber 55 zwart 2900 L=100m

  • ERIKS:10000146
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde, halfronde of rechthoekige kraal leverbaar. Veelzijdige toepassing, bv. als bescherming of als afdichting in deuren of deksels met lage sluitkracht.
Opslaan in lijst

€ 7,45/ meterexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

1030 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
P-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Hardheid
55
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -40 tot 90 °C
Breedte
19.5 mm
Rollengte
100 m