Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 8,5x2,5

  • ERIKS:13654071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,29

-

25+

€ 3,86

10.00%

50+

€ 3,43

20.00%

100+

€ 3,00

30.00%

250+

€ 2,57

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
8.5 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
2,500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C