Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 4x2,5

  • ERIKS:13644075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,48

-

25+

€ 3,13

10.00%

50+

€ 2,78

20.00%

100+

€ 2,44

30.00%

250+

€ 2,09

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
4 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
5.000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C