Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 4x1

  • ERIKS:13654067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,19/ stukexcl. btw

€ 3,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,19

-

25+

€ 2,87

10.00%

50+

€ 2,55

20.00%

100+

€ 2,23

30.00%

250+

€ 1,91

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
4 mm
Snoerdikte
1 mm
Standaard verpakkingsformaat
5,000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C