Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 453 304,17x6,99

  • ERIKS:13646466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 145,00

-

10+

€ 130,50

10.00%

25+

€ 116,00

20.00%

50+

€ 108,75

25.00%

100+

€ 101,50

30.00%

250+

€ 94,25

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
304.17 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
453
Maat volgens French R
NF-R81
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C