Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 35x2

  • ERIKS:13643837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,35

-

25+

€ 7,52

10.00%

50+

€ 6,68

20.00%

100+

€ 5,85

30.00%

250+

€ 5,01

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
35 mm
Snoerdikte
2 mm
Maat volgens JIS
JIS- S-35.5
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C