Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 305x5

  • ERIKS:13645974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,50/ stukexcl. btw

€ 195,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 161,50

-

10+

€ 145,35

10.00%

25+

€ 129,20

20.00%

50+

€ 121,13

25.00%

100+

€ 113,05

30.00%

250+

€ 104,98

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
305 mm
Snoerdikte
5 mm
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C