Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 145 64,77x2,62

  • ERIKS:13644207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,60

-

10+

€ 11,34

10.00%

25+

€ 10,08

20.00%

50+

€ 9,45

25.00%

100+

€ 8,82

30.00%

250+

€ 8,19

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
64.77 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
145
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C