Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 140 56,82x2,62

  • ERIKS:13644201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,00

-

10+

€ 9,90

10.00%

25+

€ 8,80

20.00%

50+

€ 8,25

25.00%

100+

€ 7,70

30.00%

250+

€ 7,15

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
56.82 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
140
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C