€ 40,90/ stukexcl. btw
€ 49,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,90 | - |
10+ | € 36,81 | 10.00% |
25+ | € 32,72 | 20.00% |
50+ | € 30,68 | 25.00% |
100+ | € 28,63 | 30.00% |
250+ | € 26,59 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 130 mm |
Snoerdikte | 4 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |