Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 120 25,07x2,62

  • ERIKS:13644178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

25+

€ 5,13

10.00%

50+

€ 4,56

20.00%

100+

€ 3,99

30.00%

250+

€ 3,42

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
25.07 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
120
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C