€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,30 | - |
25+ | € 4,77 | 10.00% |
50+ | € 4,24 | 20.00% |
100+ | € 3,71 | 30.00% |
250+ | € 3,18 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 23.47 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Standaard verpakkingsformaat | 500 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |