Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 111 10,77x2,62

  • ERIKS:13644143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,52/ stukexcl. btw

€ 4,26incl. btw

223 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,52

-

25+

€ 3,17

10.00%

50+

€ 2,82

20.00%

100+

€ 2,46

30.00%

250+

€ 2,11

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
10.77 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
111
Standaard verpakkingsformaat
1.000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C