€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,58 | - |
25+ | € 4,12 | 10.00% |
50+ | € 3,66 | 20.00% |
100+ | € 3,21 | 30.00% |
250+ | € 2,75 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 10.5 mm |
Snoerdikte | 2.7 mm |
Maat volgens French R | NF-R9 |
Standaard verpakkingsformaat | 1.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |