Eriks
ERIKS

ERIKS OR VMQ 714703 029 37,82x1,78

  • ERIKS:13643708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,00

-

25+

€ 6,30

10.00%

50+

€ 5,60

20.00%

100+

€ 4,90

30.00%

250+

€ 4,20

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
37.82 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
029
Standaard verpakkingsformaat
1.000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C