€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,76 | - |
25+ | € 2,48 | 10.00% |
50+ | € 2,21 | 20.00% |
100+ | € 1,93 | 30.00% |
250+ | € 1,66 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 6.07 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |