Eriks
ERIKS

ERIKS OR EPDM 559270 60x4

  • ERIKS:12254335
Image 1
Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,15

-

25+

€ 6,43

10.00%

50+

€ 5,72

20.00%

100+

€ 5,00

30.00%

250+

€ 4,29

40.00%

500+

€ 3,57

50.00%

1000+

€ 2,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C