Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR RZV 26x34x4

  • ERIKS:10006936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer compacte uitvoering van een oliekeerring zonder veer, oorspronkelijk ontwikkeld voor de afdichting van naaldlagers. Wordt tegenwoordig in veel toepassingen gebruikt als vetafdichting. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen, kleur zwart. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s.
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

1033 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,25

-

5+

€ 3,40

20.00%

10+

€ 2,76

35.00%

30+

€ 2,13

50.00%

50+

€ 1,91

55.00%

100+

€ 1,70

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
26 mm
Diameter behuizing
34 mm
Merk design
RZV
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
4 mm
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
6 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee