€ 3,04/ stukexcl. btw
€ 3,68incl. btw
14388 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,04 | - |
5+ | € 2,43 | 20.00% |
10+ | € 1,98 | 35.00% |
30+ | € 1,52 | 50.00% |
50+ | € 1,37 | 55.00% |
100+ | € 1,22 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 15 mm |
Diameter behuizing | 21 mm |
Merk design | RZV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 3 mm |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 6 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RZV |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |