€ 4,08/ stukexcl. btw
€ 4,94incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 05/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,80 | - |
5+ | € 5,10 | 25.00% |
25+ | € 4,76 | 30.00% |
50+ | € 4,08 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 105 mm |
Diameter behuizing | 140 mm |
Merk design | RZV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 6 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RZV |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |