€ 19,90/ stukexcl. btw
€ 24,08incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,90 | - |
5+ | € 14,93 | 25.00% |
25+ | € 13,93 | 30.00% |
50+ | € 11,94 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 80 mm |
Diameter behuizing | 100 mm |
Merk design | RST-D |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 10 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | RST-D |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |