€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
220 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,25 | - |
5+ | € 5,00 | 20.00% |
10+ | € 4,06 | 35.00% |
30+ | € 3,13 | 50.00% |
50+ | € 2,81 | 55.00% |
100+ | € 2,50 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 35 mm |
Diameter behuizing | 52 mm |
Merk design | RST-D |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 10 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | RST-D |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |