€ 4,86/ stukexcl. btw
€ 5,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,86 | - |
5+ | € 3,89 | 20.00% |
10+ | € 3,16 | 35.00% |
30+ | € 2,43 | 50.00% |
50+ | € 2,19 | 55.00% |
100+ | € 1,94 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 25 mm |
Diameter behuizing | 35 mm |
Merk design | RST-D |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 10 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | RST-D |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |