Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR RST-D 22x32x8

  • ERIKS:10009769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

386 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,72

-

5+

€ 3,78

20.00%

10+

€ 3,07

35.00%

30+

€ 2,36

50.00%

50+

€ 2,12

55.00%

100+

€ 1,89

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
22 mm
Diameter behuizing
32 mm
Merk design
RST-D
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
RST-D
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja