€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
281 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,40 | - |
5+ | € 13,92 | 20.00% |
10+ | € 11,31 | 35.00% |
30+ | € 8,70 | 50.00% |
50+ | € 7,83 | 55.00% |
100+ | € 6,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 70 mm |
Diameter behuizing | 100 mm |
Merk design | RST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |