Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR RST 30x47x7

  • ERIKS:10008808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ERIKS Oliekeerring type RST is een standaard uitvoering met een rubberen buitenmantel volgens DIN 3760-A. Het verschil met ERIKS Oliekeerring type R is dat type RST voorzien is van een extra stoflip, die beschermt tegen lichte tot middelmatige vervuiling van buiten.

Je kunt keerring type RST gebruiken in een breed scala aan toepassingen in vrijwel iedere sector. De rubberen buitenmantel zorgt voor een betrouwbare afdichting in de behuizingsboring (statische zijde) - ook bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gedeelde behuizingen. Hierdoor is deze keerring ook geschikt voor het afdichten van laagviskeuze en gasvormige media.

Wil je een oliekeerring bestellen zonder stoflip, bijvoorbeeld om de extra temperatuurstijging door de wrijvingswarmte van de stoflip tegen te gaan? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type R.

Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

10682 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,98

-

5+

€ 3,98

20.00%

10+

€ 3,24

35.00%

30+

€ 2,49

50.00%

50+

€ 2,24

55.00%

100+

€ 1,99

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS