Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR RST 25x42x7

  • ERIKS:10008785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ERIKS Oliekeerring type RST is een standaard uitvoering met een rubberen buitenmantel volgens DIN 3760-A. Het verschil met ERIKS Oliekeerring type R is dat type RST voorzien is van een extra stoflip, die beschermt tegen lichte tot middelmatige vervuiling van buiten.

Je kunt keerring type RST gebruiken in een breed scala aan toepassingen in vrijwel iedere sector. De rubberen buitenmantel zorgt voor een betrouwbare afdichting in de behuizingsboring (statische zijde) - ook bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gedeelde behuizingen. Hierdoor is deze keerring ook geschikt voor het afdichten van laagviskeuze en gasvormige media.

Wil je een oliekeerring bestellen zonder stoflip, bijvoorbeeld om de extra temperatuurstijging door de wrijvingswarmte van de stoflip tegen te gaan? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type R.

Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

6767 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,62

-

5+

€ 3,70

20.00%

10+

€ 3,00

35.00%

30+

€ 2,31

50.00%

50+

€ 2,08

55.00%

100+

€ 1,85

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Rubber
Asdiameter
25 mm
Diameter behuizing
42 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja