€ 61,50/ stukexcl. btw
€ 74,42incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 102,50 | - |
5+ | € 76,88 | 25.00% |
25+ | € 71,75 | 30.00% |
50+ | € 61,50 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 250 mm |
Diameter behuizing | 280 mm |
Merk design | RST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |