€ 68,00/ stukexcl. btw
€ 82,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,00 | - |
5+ | € 51,00 | 25.00% |
25+ | € 47,60 | 30.00% |
50+ | € 40,80 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 200 mm |
Diameter behuizing | 230 mm |
Merk design | RST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |